Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte PARALUX® PX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX0
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX0
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX0
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX0
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6911252166
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252166
EAN/GTIN:
     4006793748767
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte besteht aus XAG-Kunststoff. Dieser leitfähige Kunststoff bietet einen Explosionschutz gemäß ESD, EMI, und RFI. Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte ist zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Zur sicheren und komfortablen Einhandbedienung, ist die Taschenleuchte mit einem gummierten Heckknopf ausgestattet. Der Heckknopf dient zum Ein- und Ausschalten. Der Leuchtenkopf der Sicherheitsleuchte ist ebenfalls gummiert und mit einem Reflektor aus beschichtetem Aluminium versehen. Die Kombination aus hochwertigem Leuchtenkopf und starkem LED-Leuchtmittel ermöglicht eine Leuchtweite von bis zu 150 Meter. Die Taschenleuchte ist kompatibel mit dem PARASNAP®-System für Helme und Gürtel und kann an fast allen Helmhalterungen befestigt werden. Die hochwertige Taschenleuchte wird inklusive Batterien ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Hochwertige Sicherheitsleuchte mit EX-Schutz für den Einsatz in Industrie und Handwerk.
Top Features:
Komfortable Einhandbedienung durch gummierten Heckknopf | Vorbereitet für PARASNAP® und kompatible Helmhalterungen | EX-Schutz durch hochohmig leitenden Kunststoff | Wasser- und staubdichtes Gehäuse
Breite:
167.0 mm
Tiefe:
39.0 mm
Höhe:
19.0 mm
Material:
XAG (Kunststoff)
Farbe:
rot
Schutzart:
II 1G Ex ia IIC T4 Ga | II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db IP68
Gewicht:
80.0 g
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handscheinwerfer led ex, handlampe, handlampe batterie, parat, paralux, sicherheitsleuchte, taschenleuchte, ex schutz
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 38,15*
€ 47,25*
3 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 40,15*
€ 47,92*
1 Tag
257
1
€ 5,45*
ab € 41,86*
€ 49,90*
12 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 50,51*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 80,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 804,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,33*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,93*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,21*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 6,99*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.