Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARALUX® PX1 Shorty


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 Shorty
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 Shorty
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 Shorty
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 Shorty
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 Shorty
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6912252158
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6912252158
EAN/GTIN:
     4006793002586
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Industrie, Handwerk, Polizei, Feuerwehr und Co.: Mit der Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 SHORTY haben Anwender verschiedenster Branchen einen leistungsstarken, ultrakompakten Begleiter an der Hand. Die Leuchte ist gerade einmal 110 mm lang und 41 mm breit; im Zusammenspiel mit dem geringen Gewicht von 114 g eignet sich das Multitalent perfekt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen und sorgt zusätzlich für einen angenehmen Tragekomfort am Helm. Ihre maximale Leuchtweite von 120 Metern erreicht das Kraftpaket mit 5-Watt-Cree-LED (80 Lumen) über acht Stunden lang vollkommen unterbrechungsfrei; bei reduzierter Leistung halten die zwei AA-Batterien bis zu 15 Stunden. In der Praxis besonders hilfreich ist der Batteriezustandsindikator, der die Leistung in verschiedenen Farben anzeigt (Grün=OK / Rot=nur noch ca. 25% Batterieleistung). Zusätzlich sorgt ein Warnhinweis durch kurzes dreimaliges blinken der Leuchte, alle 30 Sekunden nach einer Leuchtdauer von ca.8,5 Stunden, wenn die Batterie-warngrenze erreicht ist. Dank der speziellen orange peel-Reflektor-Oberfläche erzeugt die PARALUX® PX1SHORTY einen gleichmäßigen Leuchtkegel – was etwa in verrauchten Räumen für deutlich reduzierte Blendwirkung sorgt. Auch in Sachen Ergonomie und Widerstandsfähigkeit überzeugt das IP68 zertifizierte Qualitäts-produkt, sei es durch den ergonomischen Heckschalter, der sich selbst mit Handschuhen gut bedienen lässt, die einfache Montage am Helmhaltersystem PARASNAP® oder das robuste Polycarbonat-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Klein, leicht, leuchtstark: die smarte PARALUX® PX1 SHORTY
Top Features:
Sehr geringes Gewicht (114g inkl. zwei AA Batterien) | kleine Leuchte (110 mm Länge) | Gummierter Leuchtenkopf , gummierter Heckschalter | Explosionsschutz | Batterie-Zustandsindikator
Breite:
110.0 mm
Tiefe:
43.0 mm
Höhe:
43.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
gelb
Schutzart:
II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb | II 2D Ex ib op is IIIC T105°C Db IP68
Gewicht:
200.0 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 41,20*
1
€ 4,90*
ab € 31,54*
€ 42,60*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,79*
€ 42,90*
1
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 43,71*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,33*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,93*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,21*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 6,99*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.