Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Trolley U32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Trolley U32
PARAPROJECT® Trolley U32
Artikel-Nr.:
     9TEU5-832600999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     832600999
EAN/GTIN:
     4006793000612
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Elegantes Design trifft smarte Technik – für geladene Geräte zu jeder Zeit und an jedem Ort: Der PARAT Trolley U32 aus der PARAPROJECT® Serie ist ein praktischer Wagen samt mobiler Ladestation in einem. Drei ausziehbare Schubfächer bieten Platz für bis zu 32 Chrome-/Ultrabooks oder Tablets in einzeln integrierten Slots. Hier setzt man die Geräte ein und führt ihre Kabel zur Rückseite des Trolleys, wo sich Steckdosen befinden. Über ein Hauptkabel wird der Koffer dann mit einer externen Steckdose verbunden und der Ladevorgang lässt sich über einen On/Off-Schalter gezielt starten. Für die optimale Sicherheit der Geräte ist der PARAPROJECT® Trolley U32 abschließbar und verfügt über feststellbare Laufrollen. On Top befindet sich zudem ein praktisches Working-Desktop – so ist die mobile Lade- und Aufbewahrungsstation perfekt.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Trolley U32 – geladene Geräte zu jeder Zeit und an jedem Ort
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
761.0 mm
Tiefe:
638.0 mm
Höhe:
1036.0 mm
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet | ABS-Kunststoff
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Trolley U32 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 3 m | Bedienungsanleitung | Befestigungsmaterial (Kabelbinder)
Gewicht:
75000.0 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,10*
€ 1.720,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.566,64*
€ 1.727,50*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.609,75*
€ 1.768,07*
Lager 9TEU5
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,85*
€ 2.069,00*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,00*
€ 2.462,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,64*
€ 2.445,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,68*
€ 2.357,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,36*
€ 2.304,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,85*
€ 2.260,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.