Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-900014161 Herst.-Nr.: 900014161 EAN/GTIN: 4006793001459 |
| |
|
| | |
| Der schwarze Quersteg ist passend für Bodenschalensysteme von PARAT in einer Höhe von 58 mm. Mit dem Steg lässt sich die Bodenschale individuell unterteilen und bietet ausreichend Platz für Zubehör im Werkzeugkoffer. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Quersteg für die 65 mm hohe Bodenschale | Gewicht: | 60.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,30* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,11* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,99* | ab € 2,96* | € 4,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|