Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® KidsCover


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990585443
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990585443
EAN/GTIN:
     4006793002258
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit dem PARAPROJECT® KidsCover inkl. Stylus & ScreenCover ist der Einsatz von iPads 10,2" in Grund- und Vorschulklassen kinderleicht. Neben seiner geräteschonenden Funktion vereinfacht die aus unbedenklichem EVA-Schaum bestehende Hülle die Handhabung für Kinder enorm. Der integrierte Tragegriff sowie die Aufstellfunktion ermöglichen eine intuitive Nutzung. Besonderes Highlight ist der im Lieferumfang enthaltene Stylus-Stift: Er unterstützt Bedienung des iPads sowie das Freihandzeichnen – und sorgt für ultimativen Lernspaß.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® KidsCover – macht Lernen zum Kinderspiel.
Top Features:
schützen | leichte Handhabung | Aufstellfunktion
Breite:
278.0 mm
Tiefe:
272.0 mm
Höhe:
22.0 mm
Material:
EVA-Schaumstoff
Farbe:
grün
Lieferumfang:
PARAPROJECT® KidsCover | Stylus Pen | ScreenCover
Gewicht:
0.0 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 37,19*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 37,21*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,45*
€ 38,19*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 29,78*
€ 39,94*
Lager 9TEU5
2 Tage
21
€ 8,99*
ab € 33,54*
€ 44,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.