Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® EDUCOVER®+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990586445
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990586445
EAN/GTIN:
     4006793003132
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Schiefertafel und Schulheft waren gestern, heute ist Lernen digital. Schüler und Studenten arbeiten schließlich schon lange an mobilen Endgeräten – bevorzugt auf dem iPad. Um das wertvolle Lieblingslerngerät der jungen Leute vor Stürzen und Kratzern zu schützen, hat PARAT mit dem PARAPROJECT® EDUCOVER®+ eine einzigartige iPad-Hülle entwickelt. Ihr stoßdämpfender Rahmen aus EVA-Schaum schützt Gehäuse und Hardware optimal; zusätzlich bewahrt ein gehärteter Displayschutz die Lern- und Arbeitsfläche vor Beschädigungen. PARAT Produkte werden bekanntlich nicht nur für ihre Robustheit geschätzt: So lässt sich das Material besonders leicht reinigen und desinfizieren. Ein innovatives Highlight in Sachen Handling ist zudem die praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für die Eingabestifte Apple Pencil® oder logitech® Crayon, die das Apple Tablet in die ultimative Lernplattform verwandeln. Die Fassung befindet sich im ergonomischen Griff, der umgeklappt zum praktischen Aufstellfuß für das Gerät wird. Geeignet ist das PARAPROJECT® EDUCOVER®+ für iPads der 8. und 9. Generation mit 10,2 Zoll Displaygröße. Bis zu 20 Stück davon inklusive EDUCOVER®+-Hülle finden in den cleveren PARAPROJECT® Cases Platz – den PARAT Koffern zum gleichzeitigen Laden, Synchronisieren, Transportieren und Schützen der Geräte. Um einen Überblick im Case zu behalten, ist das EDUCOVER®+ in den verschiedenen Farben Rot, Grün, Orange und Blau erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® EDUCOVER®+ - Digital Lernen: Auf Nummer sicher!
Top Features:
Schützen | leichte Handhabung | Aufstellfunktion | Material einfach zu reinigen
Breite:
260.0 mm
Tiefe:
270.0 mm
Höhe:
26.0 mm
Material:
EVA-Schaumstoff
Farbe:
schwarz | blau
Lieferumfang:
PARAPROJECT® EDUCOVER®+ | gehärteter Displayschutz für iPad
Gewicht:
400.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.