Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® EDUCOVER®+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
PARAPROJECT® EDUCOVER®+
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990614441
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990614441
EAN/GTIN:
     4006793003958
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schiefertafel und Schulheft waren gestern, heute ist Lernen digital. Schüler und Studenten arbeiten schließlich schon lange an mobilen Endgeräten – bevorzugt auf dem iPad. Um das wertvolle Lieblingslerngerät der jungen Leute vor Stürzen und Kratzern zu schützen, hat PARAT mit dem PARAPROJECT® EDUCOVER®+ eine einzigartige iPad-Hülle entwickelt. Ihr stoßdämpfender Rahmen aus EVA-Schaum schützt Gehäuse und Hardware optimal; zusätzlich bewahrt ein gehärteter Displayschutz die Lern- und Arbeitsfläche vor Beschädigungen. PARAT Produkte werden bekanntlich nicht nur für ihre Robustheit geschätzt: So lässt sich das Material besonders leicht reinigen und desinfizieren. Ein innovatives Highlight in Sachen Handling ist zudem die praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für die Eingabestifte Apple Pencil® oder logitech® Crayon, die das Apple Tablet in die ultimative Lernplattform verwandeln. Die Fassung befindet sich im ergonomischen Griff, der umgeklappt zum praktischen Aufstellfuß für das Gerät wird. Geeignet ist das PARAPROJECT® EDUCOVER®+ für iPads der 10. Generation mit 10,9 Zoll Displaygröße. Bis zu 20 Stück davon inklusive EDUCOVER®+-Hülle finden in den cleveren PARAPROJECT® Cases Platz – den PARAT Koffern zum gleichzeitigen Laden, Synchronisieren, Transportieren und Schützen der Geräte.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® EDUCOVER®+ - Digital Lernen: Auf Nummer sicher!
Top Features:
Schützen | leichte Handhabung | Aufstellfunktion
Breite:
280.0 mm
Tiefe:
273.0 mm
Höhe:
23.0 mm
Material:
EVA-Schaumstoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® EDUCOVER®+ | Screencover
Gewicht:
245.0 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 33,03*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 33,33*
€ 39,86*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.