Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® KidsCover


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990624441
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990624441
EAN/GTIN:
     4006793004030
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem PARAPROJECT® KidsCover inkl. Stylus & Screenprotector ist der Einsatz von iPads 10,9" in Grund- und Vorschulklassen kinderleicht. Neben seiner geräteschonenden Funktion vereinfacht die aus unbedenklichem EVA-Schaum bestehende Hülle die Handhabung für Kinder enorm. Der integrierte Tragegriff sowie die Aufstellfunktion ermöglichen eine intuitive Nutzung. Besonderes Highlight ist der im Lieferumfang enthaltene Stylus-Stift: Er unterstützt Bedienung des iPads sowie das Freihandzeichnen – und sorgt für ultimativen Lernspaß.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® KidsCover – macht Lernen zum Kinderspiel.
Top Features:
schützen | leichte Handhabung | Aufstellfunktion
Breite:
267.0 mm
Tiefe:
286.0 mm
Höhe:
22.0 mm
Material:
EVA-Schaumstoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® KidsCover | Stylus Pen | Screenprotector
Gewicht:
260.0 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 33,10*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,28*
€ 33,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 30,62*
€ 36,80*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 33,34*
€ 39,93*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.