Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack TYXIA 631 6351415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pack TYXIA 631 6351415
Pack TYXIA 631 6351415
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1121685
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     121685
EAN/GTIN:
     3513140004793
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Jalousietaster
Ausschalter
bestehend aus 1x Funk Empfänger-Schalter TYXIA 5731 (121615) zur Fernschaltung von Raffstores, Jalousien und Markisen, unterschiedliche Mechanismen anpassbar durch Wahldrehschalter, kombinierbar mit Funk Windwächter CVS, Montage in Schalterdose hinter dem vorhandenen Vorort-Schalter oder Abzweigdose und zum Steuern von Motoren bis 80Nm oder Nennleistung 230V/2A, mit Steckklemmen für starre oder flexible Leiter von 0,75mm² -1,5mm² und 3 Drähte zum Anschluss an einen lokalen Jalousieschalter, Jalousietaster oder einem einfachen Taster (Auf/Stopp/Ab/Stopp), 2 gegeneinander verriegelte Relaisausgänge Auf/Ab 230V, Spannungsversorgung 230V, Funkfrequenz 868,7MHz bis 869,2MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld, 30m im Gebäude, Maße 41x36x14,5mm, Farbe weiß, IP40 1x Funk Einzelraum-Fernbedienung TYXIA 1705 (121675) zur zentralen Raumsteuerung von 1 Jalousie oder Empfangsgruppe zum Auf/Abfahren von Jalousien, Verstellung der Lamellenneigung nach innen oder außen und Konfiguration von zwei Zwischenpositionen, mit Wandbefestigung, Spannungsversorgung 1x CR2430 (inklusive), Funkfrequenz 868,7MHz bis 869,2MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld, Betriebstemperatur 0°C bis +55°C, Maße 46x121x10,7mm, Farbe reinweiß, IP40
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter weiß, funk handsender, wechselschalter 230v, Smart Home Installation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.