| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1232115 Herst.-Nr.: 232115 EAN/GTIN: 3414970566379 |
| |
|
| | |
| 2-Draht-Technik für 1-Familienhaus, mit zusätzlichem Monitor erweiterbar zum 2-Familien-Set, konfigurierbar über Jumper, mit Video-Türstation AP aus Metalldruckguss, vandalensicher mit Wetterschutzgehäuse 160x100x36mm, Mikrofon- und Lautsprechereinstellung, Weitwinkelkamera mit Erfassungsbereich 95° vertikal, 125° horizontal und LED-Objektbeleuchtung, Namensschilder, LED-Beleuchtung weiß mit Dämmerungssensor und 2 Ruftasten, Anschlussklemmen für Bus-Leitung, externe Kamera, Türöffner 18V-DC/4A und Torsteuerung 24V-AC/DC/1A, Spannungsversorgung über Bus-Leitung von Monitor, IP54, Hausstation Video weiß 165x160x30mm mit Farb-Monitor 4,3", Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Türöffner- und Intercomtaste sowie Taste für Torsteuerung und Kamera-Umschalttaste bei Verwendung von bis zu 4 Kameras, stufenlose Einstellung von Ruflautstärke mit Abschaltung und Kontroll-LED, Monitor-Helligkeit und -Farbe sowie Stecker-Netzgerät 230/30V-1A zum Anstecken an Hausstation und Anschlussleitungen für externe Spannungsversorgung, erweiterbar bis zu 3 Hausstationen pro Wohneinheit im Parallelbetrieb mit Intern-Sprechverkehr, 1 Zusatz-Türstation und 1 externe Kamera pro Türstation |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 260,14* | € 316,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,75* | € 533,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|