Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket 'EGB Villa 1 Fam. Türstation Set'


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9UZUT-1232480
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     232480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
2-Draht-Technik, Video-Türstation UP, Aluminium, vandalensicher mit Kamera CMOS PAL mit 0,3 Megapixel und Erfassungsbereich 90°, Erfassungswinkel manuell verstellbar, LED-Beleuchtung, Klingeltaster mit Namensschild, mit integrierter RFID-Schnittstelle für bis zu 200 Karten oder Schlüsselanhänger zur Ansteuerung des Türöffners, Anschlussklemmen für Busleitung, Türöffnerkontakt potentialfrei für externe Spannungsversorgung 8-12V mit einstellbarer Schaltzeit 1-10 Sekunden, Anschlussmöglichkeit eines externen Türöffnertaster oder Codeschlosses, Sabotagekontakt, 120x194x8mm, inklusive UP Kasten Metall 100x180x40mm, IP44, Monitor Villa M, Touch-Screen-Monitor, 7" Farbmonitor, Wandhalterung, Freisprechfunktion, Rufton ausschaltbar, Anschluss von Etagentaster potentialfrei, Ruftonlautstärke einstellbar, unterschiedliche Klingeltöne, Helligkeit und Kontrast veränderbar, 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich, interner Sprechverkehr, Rufunterscheidung zwischen Extern-, Intern- und Etagenruf, Bildaufnahme mit automatischem Screenshot über internen Speicher, SD Kartenslot für Micro- SDHC Karte bis zu 32GB für Videoaufnahmen, Spannungsversorgung 30V-DC, Farbe weiß und Netzgerät Villa NG, für Verteilereinbau, Eingang 230V-AC, Ausgang 30V-DC für Busleitung, Status LEDs, Maße 144x90x64mm, 6x RFID Chipkarte Villa K, Maße 85x53mm, Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Sprechanlagen und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,15*
€ 616,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.