Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Netzwerk-Switch NWSW8 011 Schwaiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8-Port Netzwerk-Switch NWSW8 011 Schwaiger
8-Port Netzwerk-Switch NWSW8 011 Schwaiger
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1235240
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     235240
EAN/GTIN:
     4004005010565
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
für Gigabit-Geschwindigkeit, mit 8 RJ-45 Buchsen zur nahtlosen Integration netzwerkfähiger Geräte im gewerblichen und privaten Bereich, automatische Erkennung und Einstellung der Geschwindigkeit Half Duplex oder Full Duplex, Datenübertragung bis zu 10/100/1000Mbps, Standards IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet/IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast-Ethernet/ANSI/IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation/IEEE 802.3x Flow-Control, DATA Transfer Rate Ethernet - 100 Mbps Half Duplex, 200 Mbps Full Duplex und Fast Ethernet 1000 Mbps Half Duplex, 2000 Mbps Full Duplex, Gehäuse Metall, mit LED-Anzeige für Power und aktive Datenübertragung sowie Steckernetzteil 230V
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Netzwerktechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9UZUT
34
€ 6,45*
ab € 29,99*
€ 41,59*
€ 6,78*
ab € 33,89*
€ 46,51*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 52,34*
€ 71,51*
Preise: Lager 9UZUT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9UZUT
Versand: Lager 9UZUT
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,45*
ab € 33,00*
€ 6,45*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.