Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1241605 Herst.-Nr.: 241605 EAN/GTIN: 4043921661307 |
| |
|
| | |
| robuster RJ45-Stecker geschirmt für schnelle und sichere Montage ohne Spezialwerkzeug, Schirmgehäuse aus Zinkdruckguss mit Schutzkappe für Kontakte, Schirmanschluss mit 360°-Schirmkontaktierung, unverwechselbare Anschlusskennzeichnungen, mindestens 4x wiederanschließbar, für Leiterdurchmesser Volldraht Ø 0,51-0,64mm, Litze Ø 0,46-0,78mm, multiportfähig, PoE+-fähig, Übertragungsrate 500MHz geschirmt, 10 Gbit-Ethernet, Temperaturbereich -40°C bis +85°C, Schutzart IP20, 49x17x14mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,99* | € 8,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,10* | € 9,66* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,38* | € 10,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,73* | € 10,52* | | | | Lager 9UZUT | | | | 1 | | € 9,45* | ab € 9,53* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|