| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1625165 Herst.-Nr.: 625165 EAN/GTIN: 4037293029407 |
| |
|
| | |
| Aluminium, Leuchtenkopf schwenkbar, Abdeckung opal matt, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 6-10m, Dämmerungsschalter 20 Lux fest eingestellt, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 8 Minuten, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 2 verschiedene Leuchtmodi, Schutzklasse III Modus A: die Leuchte wird automatisch bei ca. 20 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung mit 150lm Lichtleistung betrieben Modus B: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung je nach eingestellter Lichtdauer mit 150lm Lichtleistung betrieben LED warmweiß - 3000K - 150lm, LM nicht austauschbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, automatik schalter, Aussenleuchten LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,36* | € 172,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,34* | € 178,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,79* | € 184,87* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 155,60* | € 189,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,17* | € 192,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|