Made in Germany, Zangen gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzugstahl, Schneiden ÖL gehärtet, Oberfläche matt verchromt, blendfrei, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, weich abfedernde und abrutschsichere 3-Komponenten-Griffe für ermüdungsarmes Arbeiten, Griffe wärme- und kälteresistent, schlagfest, Farbe rot/gelb, mit Abgleitschutz, aus vollorganischen Stoffen, mit Befestigungsmöglichkeit für Safety-Clip-Set (Art.Nr. 755895), geprüft nach VDE 0680 Teil 201 EN60900 IEC und GS, Prüfspannung auf Durchschlagfestigkeit 10.000V, zugelassen für Arbeiten an 1.000V Schraubendreher mit ergonomischem Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen, einer ausgeprägten Schnelldrehzone und integrierter System-Bitaufnahme für den Antrieb durch z.B. eine Knarre oder einen Akkuschrauber (Systembit inklusive), Klingen gehärtet und geschwärzt aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit direkt aufgespritzter Klingenisolierung nach DIN EN/IEC 60900, geprüft nach VDE 0680 Teil 201 EN60900 IEC und GS, Prüfspannung auf Durchschlagfestigkeit 10.000V, zugelassen für Arbeiten an 1.000V bestehend aus Seitenschneider für harte und weiche Drähte, optimale Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe, Wellenprofil verhindert ein Herausdrehen des Kabels, reduziert Kraftaufwand beim Schneiden, Länge 160mm Kombizange Combi-Max mit Schneide für harte und weiche Drähte, Greiffläche gezahnt, optimale Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe, Länge 180mm Schraubendreher je 1x Kreuzschlitz PH 1x80 und PH 2x100, 1x Langschlitz 4x0,8x100 und 5,5x1x125 |