nach IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411), zur Prüfung der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Installationen zum Schutz gegen Sach- und Personenschäden gemäß DIN VDE 0100-600/ÖVE E8001 in privaten, kommerziellen und industriellen Anwendungen sowie die Prüfung von FI-Schutzschalter Typ A und Typ F sowie allstromsensitiver FIs Typ B, mit bereits hinterlegten Sicherungs- und RCD(Fi)-Kennlinien die das gemessene Ergebnis mit einer "Gut/Schlecht-Aussage" bewerten, Anzeige über DotMatrix LCD-Display mit 128x64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierter Gut-/Schlecht-Displayleuchte, Wechselspannungsmessung 0 bis 550V, Erdwiderstandsmessung 0 bis 9999?, Isolationswiderstand 0 bis 999M?/50, 100, 250, 500 und 1000V, FI/RCD-Prüfung Berührungsspannung RCD-Uc 0 bis 100V, Auslösezeit 0 bis max. 2500ms, Auslösestrom 10, 15, 30, 100, 300, 500 und 1000mA, mit USB- und RS232-Schnittstelle, Messwertspeicher bis zu 1900 Messungen, Überspannungsschutz nach CAT III 600V / CAT IV 300V, inklusive Bereitschaftstasche, CD mit Bedienungsanleitung und PC-Software, USB-Kabel, Universalprüfkabel 3x 1,5m, Prüfkabel für Schutzkontaktsteckdosen, 3x Prüfspitzen (blau, schwarz, grün), Netzteiladapter, 6x NiMh-Akkus Mignon, Trageriemen und Handschlaufe, IP40, TÜV/GS |