Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbad DT 1028 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1170898
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Flaches Ultraschallbad DT 1028 F mit Schnellentgasung und zur Probenvorbereitung. Gleichmäßige Beschallung der Proben, unabhängig von deren Größe und Anordnung.

Technische Angaben:
- Innenmaße (L x B x T): 500 x 300 x 65 mm.
- Außenmaße (L x B x T): 535 x 325 x 205 mm.
- Inhalt: 9,5 Liter.
- Ablaufkugelhahn: G 1/2.
- Spitzenleistung: max. 320 W.

Ausstattung:
Grundausstattung mit Glashalter und 250 ml TICKOPUR TR 3.
- PZT-Schwingsysteme.
- SweepTec®.
- Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb.
- DEGAS.
- 230 V≈, 50 / 60 Hz, 115 V≈, 50 / 60 Hz.
- Sprühwassergeschütztes Edelstahlgehäuse.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder bandelin, ultraschall-reinigungsgerät, 3243, 5420445, band3231, ultraschall-reiniger;ultraschall-reinigungsgerät;u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.944,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,89*
€ 2.617,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,62*
€ 2.544,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,06*
€ 2.399,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.975,21*
€ 2.350,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,85*
€ 2.314,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.