Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axygen® Impermamat, Chemical Resistant Silicone 96 Square Well Sealing Mat for D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1172177
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     AM-2ML-SQ-IMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussmatte für Mikroplatte
verschlussmatte für mikroplatte

Axygen® Impermamat sealing mats minimize evaporation in a wide range of temperatures in PCR and storage applications. ImpermaMats are chemically resistant, reusable sealing mats, that provide a high degree of confidence. For storage applications involving more aggressive solvents, they contain no adhesives or extractable to contaminate samples. Made of research-grade silicone, they can be autoclaved, and following a bleach wash and ethanol rinse protocol, they can also be reused.

  • Chemical resistance - can be used in any application requiring the presence of DMSO or similar solvent
  • Contains no adhesives, no extractables to contaminate samples
  • Tight seal to the plate, no sample evaporation or well-to-well contamination
  • Usable within wide temperature range from -80°C up to +121°C
  • High contrast alphanumeric grid for easy well identification
  • For use with 96 square well deep well plates
  • Compatibility: P-2ML-SQ-C
Weitere Suchbegriffe: am-2ml-sq-imp, am2mlsqimp, cornam-2ml-sqimp, deep well-platte;hts-mikrotiterplatten;mikro-platt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,41*
€ 374,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,51*
€ 373,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,70*
€ 362,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,20*
€ 360,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,46*
€ 312,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.