Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Core mit G3 Vertikalkühler, Handlift-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1179737
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-01300-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer, Typ Hei-VAP Core mit G3 Vertikalkühler, Modell Handlift Drehzahlbereich: 10 - 280 U/min Heizleistung: 1.300 W Einstellgenauigkeit Heizbad: +/- 1 °C Volumen Heizbad: 4,5 L Max. Größe Verdampferkolben: 5 L 3,5' LCD Display Anschlussleistung: 1.400 W
Weitere Suchbegriffe: 5446645, 571-01300-00, 5710130000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.064,23*
€ 3.260,17*
Frei Haus
ab € 3.232,12*
€ 3.417,87*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.003,59*
€ 3.527,69*
Frei Haus
ab € 3.687,39*
€ 3.884,50*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.260,17*
€ 3.879,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.241,21*
€ 3.857,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,48*
€ 3.750,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.101,36*
€ 3.690,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.064,23*
€ 3.646,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.