Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Core mit G1 Diagonalkühler, Handlift-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1179926
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-01100-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagonalkühler
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer, Typ Hei-VAP Core mit G1 Diagonalkühler, Modell Handlift Drehzahlbereich: 10 - 280 U/min Heizleistung: 1.300 W Einstellgenauigkeit Heizbad: +/- 1 °C Volumen Heizbad: 4,5 L Max. Größe Verdampferkolben: 5 L 3,5' LCD Display Anschlussleistung: 1.400 W
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, 5446643, 571-01100-00, 5710110000, diagonalkühler;rotationsverdampfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.633,00*
€ 2.839,12*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.952,43*
€ 3.165,02*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.870,62*
€ 3.423,49*
Frei Haus
ab € 3.534,97*
€ 3.768,04*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.165,02*
€ 3.766,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,75*
€ 3.730,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.035,88*
€ 3.612,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.981,35*
€ 3.547,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.952,43*
€ 3.513,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.