Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Core mit beschichtetem G3 Vertikalkühler, Handlift-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1179927
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-01310-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer, Typ Hei-VAP Core mit beschichtetem G3 Vertikalkühler Modell Handlift Drehzahlbereich: 10 - 280 U/min Heizleistung: 1.300 W Einstellgenauigkeit Heizbad: +/- 1 °C Volumen Heizbad: 4,5 L Max. Größe Verdampferkolben: 5 L 3,5' LCD Display Anschlussleistung: 1.400 W
Weitere Suchbegriffe: 5446644, 571-01310-00, 5710131000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.229,44*
€ 3.470,85*
Frei Haus
ab € 3.362,17*
€ 3.637,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.135,85*
€ 3.752,96*
Frei Haus
ab € 3.861,28*
€ 4.128,91*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.470,85*
€ 4.130,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.445,11*
€ 4.099,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,62*
€ 3.956,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.258,30*
€ 3.877,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.229,44*
€ 3.843,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.