| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1181677 Herst.-Nr.: 10303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit explosionsgeschütztem Innenraum gemäß Richtlinien für Laboratorien ZH 1 / 119.3.8 und Richtlinien der Gemeindeversicherungsverbände 16.17 / 3.8. - Digitale Temperaturanzeige, optische und akustische Warneinrichtung (Temperaturfühler über Sicherheitsbarriere abgesichert). - Ein- und unterbaufähig. - Komplett mit 2 Roste. - Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet. Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff mit eingeformten Auflagen. Isolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend. - Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen der Tür kein Türüberstand. Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar. - Abtauung manuell. Tauwassergefäß zum Entleeren. - Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhängig von wechselnden Außentemperaturen. - Schaltzentrum mit digitaler Temperaturanzeige. Optische und akustische Warnung bei Temperaturabweichung. Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an zentrale Leittechnik. - Schnellfrosteinrichtung mit Kontrollleuchte. - Kältemaschine, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. - Zu- und Abluft über frontseitiges Lüftungsgitter. - Weitere zusätzliche Einrichtungen auf Anfrage! |
| | |
| | | |
| | | |
| |