| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1181727 Herst.-Nr.: 10444 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kirsch Labor-Kühlschrank LABO-520, Inhalt 500 l Nicht explosionsgeschützt. - Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet. - Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. - Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzbeschichtung. Stelleisten mit 15 mm Raster. 5 Roste. Tragfähigkeit pro Drahtrost: ca. 40 kg. - Gehäuse-Isolierung, 70 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend. - Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen der Tür kein Türüberstand, so dass beliebig viele Kühlschränke dicht aneinander gestellt werden können. - Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar. - Umluftkühlung mit Querstromgebläse, welches beim Öffnen der Tür automatisch abschaltet, sorgt für gleichmäßige Temperierung und reduziert das physikalisch bedingte Temperaturgefälle auf ein Minimum. - Schnellabtauung durch zeitlich begrenzte, automatische Umkehr des Kältemittelkreislaufs. - Tauwasserverdunstung in beheizter Schale aus Edelstahl unter dem Kühlschrankboden. - Durch Schlüsselschalter geschütztes Schaltzentrum mit digitaler Temperaturanzeige. Minimum / Maximum-Temperatur-Speicher. Optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung mit potentialfreiem Kontakt zum Anschluss an zentrale Leittechnik. Taste für Luftfeuchtigkeitswahl, Abtaukontrollleuchte sowie roter Warnleuchte. Serienmäßig mit Schnittstelle RS485. - Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen. - Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler. Die Temperatur wird automatisch gehalten unabhängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3 °C über der eingestellten Innentemperatur. - Kältemaschine mit Kältemittel R 134a, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | 70 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4.227,39* | € 4.455,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 4.466,22* | € 4.699,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.823,33* | € 7.082,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|