Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pipet4u Single Channel variable Volume Manual, Pipette, 500-5000 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pipet4u Single Channel variable Volume Manual, Pipette, 500-5000 µl
Artikel-Nr.:
     9WV87-1202970
Hersteller:
     AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
     8-107-20-9
EAN/GTIN:
     4255662801694
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette
• Komfortables und müheloses Pipettieren - neuer, ergonomischer Handgriff mit weichem Softteil / geringes Gewicht / leichtgängiger Pipettierknopf, zur Vermeidung übermäßiger Belastung während des Pipettierens
• Einfache Identifikation - auswechselbare Tropfen zur Pipettenkennzeichnung
• Langlebigkeit - neuer Spitzenkonus weist eine hohe mechanische Festigkeit sowie sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf Kalibrierstabilität - auch nach mehrfachem Autoklavieren ist keine Nachkalibrierung erforderlich
• Genaues und zuverlässiges Pipettieren - reverses Pipettieren ermöglicht genaue und präzise Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität / der Softgriff verhindert die Wärmeübertragung auf die internen Komponenten, hierdurch wird exaktes Pipettieren sichergestellt / der Sperrmechanismus des Counters verhindert Volumenänderungen während des Pipettierens / das Blow-Out-System ermöglicht die Abgabe des letzten Tropfens
• Sterile Handhabung - voll autoklavierbare Pipette (durch Dampf bei 121°C / 15 min)
• Einfache und schnelle Wartung sowie Kalibrierung - mit dem im Lieferumfang enthaltenen Werkzeug
• Erfüllt die folgenden Standards: DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6
• Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich


Lieferumfang:

1 Stk. Manuelle Pipette
1 Beutel Musterspitzen
1 Stk. Kalibrier-/Demontagewerkzeug
1 Beutel O-Ringe
1 Stk. Tropfenwerkzeug
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Beutel Farbkodiertropfen
1 Stk. Garantiekarte
1 Stk. Silikonfett
1 Stk. Kalibrierbericht
Weitere Suchbegriffe: 6372335, 8-107-20-9, 8107209, einkanalpipetten, mikroliterpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.