Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe MDF-137, - 35°C, 138l, inkl. 2 Körbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
SANYO
Tiefkühltruhe MDF-137, - 35 °C, 138 l, inkl. 2 Körbe

Auf dem Gebiet der Medizin gewährleistet dieses Gerät eine effektive Lagerung von lebensrettenden frischen und gefrorenen Blutkonserven und Impfstoffen sowie Diagnoseproben. Auf dem Gebiet der Biotechnologie ermöglicht es eine effektive Lagerung von Enzymen für die Genforschung, Kulturen, Reagenzien sowie Testproben. In der Industrie eignet es sich hervorragend für Verschleiß- und Temperaturtests an elektronischen Teilen, Präzisonsgeräten und Kunststoffen.
Dieses äußerst zuverlässige und funktionstüchtige Tiefkühlgerät bietet einzigartige Lagerbedingungen mit ausgezeichneten Sicherheitsfunktionen, leichte, bequeme Handhabung und andere vorteilhafte Eigenschaften.
- An der Vorderseite, auf Taillenhöhe befindliches Display / Bedienfeld (mit neuem Mikroprozessor).
- Festwertspeicher.
- Temperaturdisplay.
- Vorderseitige Kalibrierung für den 7-Tage-Temperaturschreiber.
- Das Bedienfeld, Alarmsystem und der Festwertspeicher sind bei beiden Modellen serienmäßig gleich.
- Servicefreundliches Bedienfeld.
- Die Kammertemperatur wird für 5 s bei Stromausfall angezeigt, wenn die Summertaste gedrückt wird.
- Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät seinen Betrieb mit den zuvor eingegebenen Werten wieder auf (Festwertspeicher für Temperatur und Tempraturalarmeinstellungen).
- Das Bedienfeld kann zum erneuten Validieren auf Null gestellt werden.
- Zwei Kabeldurchführungen (rechts und am Boden links).
- 4 Laufrollen und 2 justierbare Füße.
- Umweltfreundlich: HFC-Kühlmittel R404A (kein CFC- bzw. HCFC-haltiges Kühlmittel) ist zwar umweltfreundlich, hat jedoch hervorragende Kühleigenschaften. Das galvanisierte Metallgehäuse ist weniger anfällig für äußere Umweltschäden als herkömmlich lackierte.
- Alarm- und Temperaturaufzeichnungssystem.
- Über- / Untertemperaturalarm (± 5 bis ± 15 °C, einstellbar).
- Stromausfall.
- Fernalarmkontakt.
- Selbstdiagnose (''E'' wird rot angezeigt).
- Schutzschalter schaltet den Strom bei Überspannung ab.
- Eine Tür mit Federscharnier stoppt bei jedem Winkel zwischen 35° und 90° und bietet somit Komfort und Sicherheit.
- Ein Federscharnier ermöglicht einen frei einstellbaren Winkel des Deckels (Truhe).
- Kleines Gerät für kleine Kapazitäten.
- Serienmäßige digitale Temperaturanzeige.
- Kompaktgerät.
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor tiefkühltruhe, 472-1111, 5699314, gefrier-truhe;gefriertruhe;tiefkühl-truhe;tiefkühl, mdf137pe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.870,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,70*
€ 3.769,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.133,74*
€ 3.729,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.986,89*
€ 3.554,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.912,79*
€ 3.466,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.870,08*
€ 3.415,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.