Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C TwinGuard Freezer mit Dual Cooling-System MDF-DU502VX-PE, 528 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203658
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU502VX-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
ULT-Ultratiefkühlschrank -86°C Duales Kühlsystem, Volumen 528 L Außenabmessungen (B x T x H) : 790 x 882 x 1993 mm Innenabmessungen (B x T x H): 630 x 600 x 1400 mm Nettogewicht (ca.): 285 kg Anzeige: LCD-Touchscreen Lackierter Stahl innen und außen Max. Beladung- insgesamt: 415 kg 230 V, 50 Hz, 52 dB [A] # MDF-DU502VX-PE . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ############################################# .
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5200298, labor-gefrierschrank;labor-tiefkühlschrank;laborge, mdfdu502vxpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.196,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.617,60*
€ 23.344,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.527,02*
€ 23.237,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.237,82*
€ 22.893,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.196,90*
€ 22.844,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.