Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C ULT-Freezer MDF-DU702VH-PE, 729 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203674
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU702VH-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
MDF-DU702VH-PE -86°C ULT-Freezer - UpRight/-Schrankmodell, Volumen 729 l, VIP ECO, VIP Isolierung, Innenraum beschichteter Stahl, TouchScreen & USB, natürtl. Kältemittel, MDD-CE, Außenmaße (mm): 1030x882x1993 Innenmaße (mm): 870x600x1400 Gewicht: 278 kg . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ############################################# .
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5195154, mdfdu702vhpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.547,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.021,46*
€ 21.445,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.926,27*
€ 21.332,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.611,61*
€ 20.957,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.547,02*
€ 20.880,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.