Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Tiefkühltruhe bis - 150 /- 152 °C, MDF-1156-PE, 128 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203683
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-1156-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
CryogenicFreezer Chest-/Truhen-Modell MDF-1156-PE Volumen 128 Liter, Kühlleistung -152°c, 230V 50Hz mit Kaskaden-Kühlsystem, LED Anzeige Temp.einstellbereich -125...-155°c, Temp.regelbereich -130...-152°c, Aluminium Innenverkleidung, Außenverkleidung Stahl lackiert Kapazität 81 Racks 2' Boxen Außenabmessung BxTxH 1400 x 800 x 945 mm Innenabmessung BxTxH 500 x 450 x 572 mm Nettogewicht ca. 265 kg Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ###############################################
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor tiefkühltruhe, 5556181, gefrier-truhe;gefriertruhe;tiefkühl-truhe;tiefkühl, mdf1156pe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.626,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.974,52*
€ 28.529,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.889,87*
€ 28.428,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.641,78*
€ 28.133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.626,45*
€ 28.115,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.