Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C TwinGuard Freezer mit Dual Cooling-System MDF-DU702VX-PE, 729 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203692
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU702VX-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
MDF-DU702VXPE -86 °C Ultra-Tiefkühlschrank, Volumen 729 Liter Duale Kühltechnologie Touch screen und USB, VIP PLUS, MDD CE Medizinische Klasse IIa Außenmaß : BxTxH 1030 x 882 x 1993 mm Innenmaß B x T x H 870 x 600 x 1400 mm Nettogewicht 328 kg . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ############################################# .
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5202888, mdfdu702vxpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.239,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.636,11*
€ 26.936,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.543,17*
€ 26.826,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.260,30*
€ 26.489,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.239,18*
€ 26.464,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.