Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C ULT-Freezer MDF-DU502VHW-PE, 528 l, wassergekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203701
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU502VHW-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
VIP ECO Ultra-Tiefkühlschrank Volumen: 528 Liter Temp.-Bereich : -50° bis - 86°C 3 Einlegeböden, 4 Rollen 230 V, 50 Hz Energieverbrauch: 6,7 kWh/Tag neue Ausführung mit Hybrid-Wasserkühlung . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ############################################# .
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5204219, mdfdu502vhwpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.932,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.365,20*
€ 20.664,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.242,51*
€ 20.518,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.974,52*
€ 20.199,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.932,44*
€ 20.149,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.