Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C ULT-Freezer MDF-DU702VHW-PE, 729 l, wassergekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203703
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU702VHW-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Tiefkühlschrank Typ MDF-DU702VHW-PE, -86°C 729 Liter Inhalt, innen aus beschichteten Stahl, mit Wasserkühlung, TouchScreen & USB-Anschluss, VIP-Isolation, HC-Kältemittel, CE medizinische Klasse IIa, Aussenabmessungen 1030x882x1993 mm (BxTxH); Innenabmessungen: 870x600x1400 mm (BxTxH), Gewicht: 278 Kg . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ############################################# .
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5204466, mdfdu702vhwpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.243,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.686,79*
€ 23.427,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.555,41*
€ 23.270,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.276,62*
€ 22.939,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.243,22*
€ 22.899,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.