Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Umluft-Gefrierschränke LGPv 6520, 601l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1204018
Herst.-Nr.:
     999766151
EAN/GTIN:
     9005382197219
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
LIEBHERR
Labor-Umluft-Gefrierschränke Mediline LGPv 6520, 601 l

- Integrierte U-Auflageschienen für Stabilität, Flexibilität und Reinigungsfreundlichkeit.
- Mit stabilen Rosten für Kippsicherheit.
- Auflageschienen sind höhenverstellbar.
- Glatter Innebehälter für leichte Reinigung.
- Durchführungsmöglichkeiten für unabhängigen Temperaturfühler vorhanden.
- Türdichtungen / -anschlag wechselbar.
- Türen bleiben bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet, unter 60° sind sie selbstschließend.
- Integriertes Schloss.
- Mit werksseitig montierten Transportrollen mit Feststellbremse der beiden vorderen Rollen.

Profi-Elektronik:
- Mit Klartext-Anzeige und integrierter Echtzeit-Uhr.
- Mit potenziealfreiem Kontakt für den Anschluss an ein Fernwarnsystem, Infrarot-Schnittstelle und serieller Schnittstelle RS485.
- Innenraumtemperatur kann bis auf 1/10 °C genau eingestellt werden und wird entsprechend im Display angezeigt.
- Speicherung von 30 Alarmereignissen inkl. Datum und Uhrzeit.
- Elektronik ist flächenbündig eingebaut, mit einer schmutzunempfindlichen Folientastatur abgedeckt.
- Leistungstarker 12 V Akku, schaltet sich bei Stromausfall automatisch zu.
- Innentemperatur wird auch bei Netzstörungen für 72 h lückenlos im Intervall aufgezeichnet und gespeichrt.

Kälteleistung:
- Kälteaggregate mit dynamischer Kühlung und präziser elektronischer Steuerung.
- Durch eine Luftführung im Innenraum wird eine optimale Kälteverteilung im gesamten Gerät erzielt.
- Umluft-Kältesystem mit Zweifach-Ventilation.
- Bei Türöffnung wird die Ventilation gestoppt.
- Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert.
- Kompressorraumblende ist leicht nach oben schwenkbar.
- Profi-Elektronik regelt zeitgesteuert eine automatische Abtauung.
- Eine Heißgas-Abtauung ermöglicht sehr geringe Abtauzeiten, dadurch bleibt die Temperatur im Innenraum nahezu konstant.
- Abtauvorgang kann optional individuell eingeleitet werden.

Kühlsystem: dynamisch
Abtauverfahren: automatisch
Gehäusematerial / Farbe: Stahl / weiß
Material Innenbehälter: Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung: elektronisch
Temperaturanzeige: außen digital
Temperatur- / Türöffnungsalarm: optisch und akustisch
Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste
Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
Griff: Griffleiste in der Tür integriert
Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrierschrank liebherr, gefrierschrank, 472-2390, 5698653, 999766151, gefrier-schrank;gefrierschrank;tiefkühl-schrank;ti, lgpv 6520 001 41, lgpv 6520-42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.174,74*
€ 4.410,73*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.192,06*
€ 4.410,75*
Frei Haus
ab € 4.374,51*
€ 4.597,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.672,90*
€ 4.902,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.073,14*
€ 5.320,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.410,75*
€ 5.248,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.378,50*
€ 5.210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.250,21*
€ 5.057,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.192,06*
€ 4.988,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Liebherr
900175700
ab € 15,11*
Zubehör
Liebherr
900176100
ab € 15,21*
Zubehör
Liebherr
711239303
ab € 80,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.