Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Hautpflege Baktolan balm, Flasche, 350ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1207845
Hersteller:
Hartmann Group
Herst.-Nr.:
9725532
EAN/GTIN:
4031678030316
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Intensiv pflegender Wasser-in-Öl-Balsam für die trockene und empfindliche Haut.
- Pflegt mit Allantoin, Bisabolol, Panthenol und Vitamin E.
- Speziell für stark beanspruchte und empfindliche Haut.
- Versorgt die Haut mit besonders pflegenden und rückfettenden Substanzen.
- Fördert die Regenerationsfähigkeit, stabilisiert den Säureschutzmantel, lindert Hautreizungen und Rötungen.
- Glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig.
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Hautpflegemittel
>
Hautreinigungs- / Pflegemittel
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handwaschöl
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Zahn-Bürste
,
Zahnbürste
,
Zahnreinigungsbürste
,
feuchtigkeitscreme
,
1504436
,
5191320
,
972553
,
9725531
,
bode972553
,
bodycreme;hautcreme;hautpflegecreme;körperbutter;k
,
feuchtigkeits-creme;feuchtigkeitscreme;hydro-creme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6B4HA
16 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 3,21*
€ 4,47*
Lager 9428
1 Tag
27
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,46*
Lager 537
5 Tage
4
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 6,47*
Lager 5698
1
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 4,35*
€ 6,90*
Lager 9WV87
3 Tage
12
1
pro Flasche
€ 12,95*
ab € 4,84*
€ 7,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,26*
€ 8,64
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Flasche
1 Flasche enthält 350 Milliliter (ab € 0,01383* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baktolan® protect Salbe 100 ml
Holthaus Medical
38375
ab € 3,08*
Ähnlich
HERWESAN - Hautschutzcreme - UV, LSF 30, 100 ml
Herwe
101901
ab € 6,74*
Ähnlich
HERWESAN-Hautschutzcreme PRO,
Herwe
101400
ab € 3,32*
Ähnlich
HERWE® Creme HERWESAN All-in-one, O/W Emulsion, silikonfrei, 100ml/Tube
Herwe
101001
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen