| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1215144 Herst.-Nr.: 6356-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PC, flexibler Acetal-Schwenkarm, magnetischer Fuß. Der OSHA-Standard 29 CFR (Part 1910.1030) zum Schutz vor hämatogenen Pathogenen kann eingehalten werden. Die Schutzschirme lassen sich leicht an Labortischen, Regalen, Geräten oder anderen magnetischen Unterlagen anbringen und schützen vor Spritzern, Aerosolen und Splittern. Verstellbarer 40 cm langer Arm. Der beständige, kratzfeste, 3,2 mm starke PC-Schutzschirm bietet Schutz und klare Durchsicht. Mit dem magnetischen Fuß kann der Schutzschirm horizontal (flach), vertikal oder von oben her positioniert werden und auf diese Weise maximalen Schutz bei geringstmöglicher Behinderung bieten. Der Schutzschirm schützt vor UV-Strahlung mit Wellenlänge von 200 bis 360 nm. Nicht autoklavierbar. Biogefahrschutz / transparent. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschild nalgene, augenschutzschild, 113-2801, 5005147, 6356-0001, 63560001, 7049102, gesichtsschutz;gesichtsschutzscheibe;gesichtsschut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |