Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTIAL FROSTER LABEX® 71, Labor-Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Inne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1271431
Hersteller:
     Philipp Kirsch
Herst.-Nr.:
     10943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
  • 4 Roste
  • Temperatursteueurng stufenlos
  • Ein- und unterbaufähig
  • Türrahmenheizung
  • Türanschlag wechselbar
  • Abschließbare Tür

- Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des Steckerkabels ca. 2,8 m.
- Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff mit eingeformten Auflagen.
- Innenausstattung bestehend aus vier kunststoffbeschichteten Rosten.
- Isolierung energiesparend mit 55 mm extra stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material.
- Tür abschließbar mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen.
- Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
- Abtauung manuell.
- Temperatursteuerung stufenlos über mechanischen Regler. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3 °C über der eingestellten Innentemperatur.
- Kältemaschine statisch belüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.
- Türrahmenheizung vermeidet Vereisung der Tür.
Weitere Suchbegriffe: kirsch labor-gefrierschrank, labor gefrierschrank, 10943, 471-2522, 5699005, labor-gefrierschrank;labor-tiefkühlschrank;laborge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.225,20*
€ 2.422,17*
Frei Haus
ab € 3.611,45*
€ 3.841,05*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,17*
€ 2.882,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,80*
€ 2.849,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,57*
€ 2.746,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.260,21*
€ 2.689,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,20*
€ 2.647,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.