| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1273538 Herst.-Nr.: 10049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kirsch Labor-Gefrierschrank Froster-330, - 30 °C, Inhalt 300 l Nicht explosionsgeschützt. - Komplett mit 4 Roste. - Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet. Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzbeschichtung. Stelleisten mit 15 mm Raster. Gehäuse-Isolierung, 70 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend. - Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen der Tür kein Türüberstand. Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar. - Umluftkühlung mit Querstromgebläse, das beim Öffnen der Tür automatisch abschaltet, sorgt für gleichmäßige Temperierung und reduziert das physikalisch bedingte Temperaturgefälle auf ein Minimum. - Schnellabtauung durch automatische Umkehr des Kältemittelkreislaufs, mit thermischer Überwachung und zeitlicher Begrenzung. Tauwasserverdunstung in beheizter Schale aus Edelstahl unter dem Kühlschrankboden. - Schaltzentrum mit digitaler Temperaturanzeige. - Optische und akustische Warnung bei Temperaturabweichung. Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an zentrale Leittechnik. - Schnellfrosteinrichtung mit Kontrollleuchte. - Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler. Die Temperatur wird automatisch gehalten unabhängig von wechselnden Außentemperaturen. - Kältemaschine, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. - Weitere zusätzliche Einrichtungen auf Anfrage! |
| | |
| | | |
| | | |
| |