| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1273549 Herst.-Nr.: 999764751 EAN/GTIN: 9005382196830 |
| |
|
| | |
| LIEBHERR Labor-Umluft-Kühlschrank Mediline LKPv 1422, 1427 l - Integrierte U-Auflageschienen für Stabilität, Flexibilität und Reinigungsfreundlichkeit. - Mit stabilen Rosten für Kippsicherheit. - Auflageschienen sind höhenverstellbar. - Glatter Innebehälter für leichte Reinigung. - Durchführungsmöglichkeiten für unabhängigen Temperaturfühler vorhanden. - Türdichtungen / -anschlag wechselbar. - Türen bleiben bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet, unter 60° sind sie selbstschließend. - Integriertes Schloss. - Mit werksseitig montierten Transportrollen mit Feststellbremse der beiden vorderen Rollen. Profi-Elektronik: - Mit Klartext-Anzeige und integrierter Echtzeit-Uhr. - Mit potenziealfreiem Kontakt für den Anschluss an ein Fernwarnsystem, Infrarot-Schnittstelle und serieller Schnittstelle RS485. - Innenraumtemperatur kann bis auf 1/10 °C genau eingestellt werden und wird entsprechend im Display angezeigt. - Speicherung von 30 Alarmereignissen inkl. Datum und Uhrzeit. - Elektronik ist flächenbündig eingebaut, mit einer schmutzunempfindlichen Folientastatur abgedeckt. - Leistungstarker 12 V Akku, schaltet sich bei Stromausfall automatisch zu. - Innentemperatur wird auch bei Netzstörungen für 72 h lückenlos im Intervall aufgezeichnet und gespeichrt. Kälteleistung: - Kälteaggregate mit dynamischer Kühlung und präziser elektronischer Steuerung. - Durch eine Luftführung im Innenraum wird eine optimale Kälteverteilung im gesamten Gerät erzielt. - Umluft-Kältesystem mit Zweifach-Ventilation. - Bei Türöffnung wird die Ventilation gestoppt. - Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. - Kompressorraumblende ist leicht nach oben schwenkbar. - Profi-Elektronik regelt zeitgesteuert eine automatische Abtauung. - Eine Heißgas-Abtauung ermöglicht sehr geringe Abtauzeiten, dadurch bleibt die Temperatur im Innenraum nahezu konstant. - Abtauvorgang kann optional individuell eingeleitet werden. Kühlsystem: dynamisch Abtauverfahren: automatisch Gehäusematerial / Farbe: Stahl / weiß Material Innenbehälter: Chrom-Nickel-Stahl Art der Steuerung: elektronisch Temperaturanzeige: außen digital Temperatur- / Türöffnungsalarm: optisch und akustisch Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg Griff: Griffleiste in der Tür integriert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, 472-2392, 5698652, 999764751, chemikalien-kühlschrank;gastro-kühlschrank;gastrok |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.854,57* | € 7.087,75* | | | | Lager 9WV87 | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6.854,59* | € 7.087,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.155,73* | € 7.390,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.479,89* | € 7.438,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 7.966,75* | € 8.205,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|