Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Core mit G5 Trockeneiskühler, Motorlift-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1325553
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     572-01500-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Trockeneiskühler
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer, Typ Hei-VAP Core mit G5 Trockeneiskühler, Modell Motorlift Drehzahlbereich: 10 - 280 U/min Einstellgenauigkeit Heizbad: +/- 1 °C Heizleistung: 1.300 W Volumen Heizbad: 4,5 L Max. Größe Verdampferkolben: 5 L 3,5' LCD Display Anschlussleistung: 1.400 W
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, 5446659, 572-01500-00, 5720150000, rotationsverdampfer;trockeneiskühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.754,92*
€ 3.977,30*
Frei Haus
ab € 3.922,65*
€ 4.168,75*
Frei Haus
ab € 4.474,42*
€ 4.735,16*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.977,30*
€ 4.732,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.939,53*
€ 4.688,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.823,96*
€ 4.550,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.764,85*
€ 4.480,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.754,92*
€ 4.468,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.