Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C ULT-Freezer MDF-DU901VHL-PE, 845 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1337942
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU901VHL-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Tiefkühlschrank Freezer Modell MDF-DU901VHL-PE - 86 °C., Nutzraum 845 ltr., Gewicht: 328 kg., Außenabmessungen: 1150 x 870 x 1990 mm BxTxH, Innenabmessungen: 1010 x 600 x 1400 mm BxTxH, . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ############################################# .
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5448617, mdfdu901vhlpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.568,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.982,60*
€ 23.779,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.892,22*
€ 23.671,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.604,45*
€ 23.329,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.568,50*
€ 23.286,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.