| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1368817 Herst.-Nr.: 25004186 EAN/GTIN: 4053411053215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarker, kompakter und energieeffizienter Umwälzkühler für Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der mit natürlichem Kältemittel betriebene bedarfs- und drehzahlgeregelte Verdichter erreicht bei minimalem Energieeinsatz eine Kälteleistung von 800 W. Die drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe ermöglicht eine indirekte stufenlose Einstellung von maximalem Druck und Volumenstrom. Mit Hilfe des integrierten Einfülltrichters und dem Ablassventil kann das Thermofluid sicher und sauber gehandhabt werden. Der leicht zugängliche Maschen-Luftfilter aus gewobenen Edelstahl garantiert bei regelmäßiger Reinigung eine konstante Leistung. Aus dem hochwertig isolierten 4 l Badreservoir stehen ohne Nachzufüllen bis zu 2,5 l Thermofluid für den externen Kühlkreislauf zur Verfügung. - hoch effizientes drehzahlgeregeltes Kühlaggregat mit 800 W (@20 °C) Kälteleistung - natürliches Kältmittel R290 - drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK: (0,5 bar; 21 l/min) - digitale Füllstandsanzeige - großes LED-Display - optische und akustische Warnfunktionen - leicht zu reinigender Maschenfilter aus Edelstahl - hochwertig isoliertes 4 l Bad-Reservoir (minimal 1,5 l) Schnittstellen: -RS 232 und USB zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft® und zur Onlineaktualisierung der Gerätesoftware - interner Temperatursensor kalibrierbar (3 Punkt)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chiller, Cryostat, Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, Umwälzthermostat, badthermostat ika, umwälzthermostat, 0025004186, 5583538 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |