| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1389921 Herst.-Nr.: 20011222 EAN/GTIN: 4053411048341 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Angenehm in der Hand bei kompromisslos präziser Leistung: Die Einkanalpipetten IKA PETTE fix sind für zahlreiche Anwendungen im modernen Labor einsetzbar. Eine Farbkodierung erleichtert die schnelle Auswahl der passenden Pipette. Stoßfest, UV- und chemikalienbeständig sorgt der Spitzenkonus auf lange Sicht für verlässliche Dosierungen. Mehr Ergonomie durch austauschbare Griffe Die Pipetten von IKA werden inklusive drei austauschbarer Griffe in unterschiedlichen Formen und Materialien geliefert. Durch die Auswahl eines für jede Hand passenden Griffs, passt sich die Pipette individuellen Bedürfnissen an. Diese ergonomische Optimierung ermöglicht bequemes sowie handgelenkschonendes Arbeiten und stellt sicher, dass die Pipette im täglichen Einsatz perfekt in der Hand liegt, um Arbeitspunkte gut zu erfassen. Präzise und wiederholbare Ergebnisse sind damit garantiert. Unkomplizierter Abwurf der Pipettenspitze Im Anschluss an den Pipettiervorgang wird die Pipettenspitze schnell und ohne zeitraubenden Handstellungswechsel durch einfaches Drücken des zentralen Multifunktionsknopfes abgeworfen. Durch sein rundes Design funktioniert der einhändige Abwurf für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen. Robust und leichtgängig Kolben und Spitzenkonus der Pipette besteht aus DLC-beschichtetem Edelstahl. DLC steht für diamond like carbon und ist ein diamantähnlicher Kohlenstoff, der eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit sowie eine besondere Härte und niedrige Reibwerte aufweist. Durch die DLC Beschichtung ist der Spitzenkonus besonders unempfindlich und sorgt dafür, dass die Pipettenspitzen immer perfekt und damit dicht sitzen. Die extrem guten Gleiteigenschaften des DLC führen zudem dazu, dass die Pipette nur in seltenen Fällen neu gefettet werden muss. Für den Anwender zeigt sich der Vorteil der Beschichtung v.a. durch einen gleichmäßigen und geringen Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abgeben der zu pipettierenden Flüssigkeit. Wartungsfreundlich, prozesssicher und einfach zu reinigen Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Pipette garantiert eine lange Produktlebenszeit. Volumeneinheit mit Kolben und Dichtung lassen sich mit nur wenigen Handgriffen komplett auseinander bauen. Der ebenso einfache Zusammenbau wird hörbar durch ein Klicken quittiert und ist damit prozesssicher. Vereinfachte Erfassung, Dokumentation und Überwachung Die Erfassung, Dokumentation und Überwachung von Gerätschaften und Abläufen sind in den meisten Laboren von großer Bedeutung. Die Seriennummer der IKA PETTE wird von einem auf dem Gehäuse angebrachten QR Code einfach ohne Übertragungsfehler abgescannt. Seriennummer und Pipette sind so unverwechselbar miteinander verbunden. Autoklavierbar bei 121°C IKA PETTE ist bestens geeignet für Hitze- und Hochdrucksterilisation. Dank ihres einfachen Aufbaus kann die Pipette komplett oder auch im zerlegten Zustand gereinigt und autoklaviert werden. Große Auswahl an Pipettenspitzen Alle Modelle von PETTE fix und vario sind mit universell einsetzbaren Pipettenspitzen der meisten Hersteller kompatibel. Pipettenspitzen mit den Standard-Farbkodierungen grau, gelb und blau passen immer auf die von uns entsprechend markierten Pipetten. Damit steht eine Vielzahl von Pipettenspitzen zur Auswahl und es kann sichergestellt werden, dass nur passende Spitzen aufgesetzt werden. Max. Volumen Spitze: 25 µl
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 0020011222, 5582911 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,49* | ab € 65,68* | € 108,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 182,35* | € 210,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,35* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|