Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer, mit Schweizer Stecker, RV 10 auto pro V-C Complete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1425075
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     10007355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Das Package RV 10 auto pro V-C Complete ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampferaufbau.

Neben dem Rotationsverdampfer RV 10 auto beinhaltet das Package das Heizbad HB digital mit 4 Litern Fassungsvermögen, die Vakuumpumpe VACSTAR digital und den Umwälzkühler RC 2 lite. Alle für den Betrieb notwendigen Komponenten und Anschlüsse sind damit enthalten.

Der RV 10 auto ist das Flaggschiff der IKA Rotationsverdampfer-Produktlinie. Er überzeugt unter anderem durch innovative und intuitive Bedienung über ein brilliantes TFT Farb-Grafikdisplay, einen integrierten Vakuumcontroller, Kühlwasserüberwachung sowie ausgereifte Sicherheitsstandards. Der RV 10 auto bietet alle Eigenschaften für einen effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Dazu gehören die automatische Regelung des Vakuums und der Kühlwassermenge. Der individuell einstellbare Reinigungszyklus des Vakuumcontrollers sorgt für eine Verringerung des Wartungsintervalls und gleichzeitige Verlängerung der Lebensdauer des Systems.

Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der transparent beschichtete Vertikalkühler mit 3 Kühlschlangen die Kühloberfläche von 1600 cm² äußerst effizient aus. Der RV 10 auto erlaubt es dem Anwender, über die erweiterte Programmierung von Rampen individuelle Prozesse durchzuführen. Weitere innovative Eigenschaften wie Sanftanlauf, Rechts-Linkslauf im Intervallbetrieb oder die Timerfunktion zur Steuerung von Zeitabläufen erleichtern den Laboralltag. Für Sicherheit sorgt der motorbetriebene Lift mit „safety-stop“ Funktion. Bei Stromausfall hebt er den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad. Zusätzlich sorgen individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz vor Glasbruch, beschichtete Glassätze sowie eine Sperrfunktion für Anwendersicherheit. Die USB- bzw. RS-232-Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung mittels der IKA Software labworldsoft® und die Updatemöglichkeit über das Firmware-Update-Tool.

Die im Lieferumfang enthaltene Vakuumpumpe VACSTAR digital ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 2 mbar. Sie wird über das mitgelieferte Datenkabel direkt von der Antriebseinheit RV 10 auto geregelt und ermöglicht die automatische Siedpunkterkennung.

Der kompakte Umwälzkühler RC 2 lite mit starker 400 Watt Kälteleistung und kraftvoller Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist konzipiert für einfache Kühlaufgaben bis -10 °C. Der gut zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl stellt eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre hinweg sicher. Durch das natürliche Kältemittel R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens vorbereitet auf die Zukunft.

Weitere Suchbegriffe: 0010007355, 5591397
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.976,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.524,10*
€ 14.903,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.432,75*
€ 14.794,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.107,02*
€ 14.407,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.976,96*
€ 14.252,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.