Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumcontroller, VC 10 pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1436061
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020112031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vakuum-Controller
Vakuummessgerät
vakuum controller
Ventilgesteuerter, universeller Vakuumcontroller zum kontrollierten Evakuieren von Luft (Gas) aus Laborgeräten, sowie für klassische Trenn-, Filtrations- oder Trocknungsaufgaben im Labor. Der Controller ist für zahlreiche Anwendungen einsatzbereit und lässt sich einfach installieren.

Der VC 10 pro kann mit allen gängigen Vakuumquellen verwendet werden. Der Einsatz von mehreren Controllern an einer Vakuumquelle ist möglich.

Features:
- Ein/Aus-Regelung mehrerer Vakuumquellen
- Automatische Siedepunkterkennung
- Integrierte Lösemittelbibliothek: Hilft bei der Einstellung der richtigen Parameter, zum Beispiel bei Verdampfungsprozessen mit Rotationsverdampfern
- Grafikfunktion
- Anschluss für externen Temperatursensor: Temperaturwert wird auf dem Display angezeigt
- Ventilreinigungsfunktion für lange Standzeiten
- Integriertes Belüftungsventil für einfachen Druckausgleich und Belüftung mit Inertgas nach Prozessende
- VENT-Kurztaste ermöglicht Druckausgleich während eines laufenden Prozesses
- Programmfunktion: Es können bis zu zehn benutzerdefinierte Programme mit bis zu zehn Druck-/Zeitsequenzen gespeichert werden
- USB / RS232 Schnittstellen zur Verbindung mit der Laborsoftware labworldsoft®
- Elektronisches Steuerungssystem für verbesserte Prozesseffizienz und höhere Lösemittelrückgewinnungsrate
- Hohe Energieeffizienz durch Gerät-zu-Gerät Kommunikation (Vakuum-Controller zu Umlaufkühler)

Für zusätzliche Sicherheit für Anwender und Umwelt empfiehlt sich der Einsatz des Vakuum-Sicherheits-Emissionskondensators VSE 1, der verhindert, dass Lösungsmittel in die Raumluft abgegeben werden. Der VSE 1 ist als Zubehör erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 0020112031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.394,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.394,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,39*
€ 1.819,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,26*
€ 1.805,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,73*
€ 1.735,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,93*
€ 1.695,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,57*
€ 1.659,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.