Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer System , RV 10 digital pro V Complete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1436079
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010011963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Das Package RV 10 digital pro V Complete ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampferaufbau.

Neben dem Rotationsverdampfer RV 10 digital V beinhaltet das Package das Heizbad HB digital mit 4 Litern Fassungsvermögen, einen hocheffizienten vertikalen Glaskühler-Satz mit 1L-Auffang- und Verdampferkolben sowie die Vakuumpumpe VACSTAR digital mit Vakuumcontroller VC 10 lite und den Umwälzkühler RC 2 lite. Alle für den Betrieb notwendigen Komponenten und Anschlüsse sind damit enthalten.

RV 10 digital ist ein robuster und verlässlicher Begleiter für alle Destillationsaufgaben. Sein optimiertes Badvolumen erlaubt schnelle Aufheizzeiten. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Kühler die Kühloberfläche von 1600 cm² äußerst effizient aus. So liefert der RV 10 digital weitere innovative Eigenschaften wie Sanftanlauf, Rechts-Linkslauf im Intervallbetrieb oder die Timerfunktion zur Steuerung von Zeitabläufen unterstützen den Anwender im Laboralltag. Für Sicherheit sorgt der motorbetriebene Lift mit „safety-stop“ Funktion. Bei Stromausfall hebt er den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad. Zusätzlich sorgen individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz vor Glasbruch sowie eine Sperrfunktion für Anwendersicherheit. Die RS 232-Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung mittels der Laborsoftware labworldsoft®. Das Heizbad wird mittels Infrarotschnittstelle von der Bedieneinheit angesteuert.

Die im Lieferumfang enthaltene Vakuumpumpe VACSTAR digital ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 2 mbar. Gesteuert wird sie über den mitgelieferten Vakuumcontroller VC 10 lite. Dieser ermöglicht neben der Regelung des Umwälzkühlers auch eine manuelle Sollwert-Eingabe des Vakuums sowie die programmgesteuerte Funktion.

Der kompakte Umwälzkühler RC 2 lite mit starker 400 Watt Kälteleistung und kraftvoller Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist konzipiert für einfache Kühlaufgaben bis -10 °C. Der gut zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl stellt eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre hinweg sicher. Durch das natürliche Kältemittel R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens vorbereitet auf die Zukunft.
Weitere Suchbegriffe: 0010011963
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.294,98*
€ 10.606,79*
Frei Haus
ab € 9.702,43*
€ 11.092,50*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.606,79*
€ 12.622,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.532,13*
€ 12.533,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.349,09*
€ 12.315,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.294,98*
€ 12.251,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.294,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.