Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer System mit Schweizer Stecker, RV 10 digital pro V Complete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1436081
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010011975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Das Package RV 10 digital pro V Complete ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampferaufbau.

Neben dem Rotationsverdampfer RV 10 digital V beinhaltet das Package das Heizbad HB digital mit 4 Litern Fassungsvermögen, einen hocheffizienten vertikalen Glaskühler-Satz mit 1L-Auffang- und Verdampferkolben sowie die Vakuumpumpe VACSTAR digital mit Vakuumcontroller VC 10 lite und den Umwälzkühler RC 2 lite. Alle für den Betrieb notwendigen Komponenten und Anschlüsse sind damit enthalten.

RV 10 digital ist ein robuster und verlässlicher Begleiter für alle Destillationsaufgaben. Sein optimiertes Badvolumen erlaubt schnelle Aufheizzeiten. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Kühler die Kühloberfläche von 1600 cm² äußerst effizient aus. So liefert der RV 10 digital weitere innovative Eigenschaften wie Sanftanlauf, Rechts-Linkslauf im Intervallbetrieb oder die Timerfunktion zur Steuerung von Zeitabläufen unterstützen den Anwender im Laboralltag. Für Sicherheit sorgt der motorbetriebene Lift mit „safety-stop“ Funktion. Bei Stromausfall hebt er den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad. Zusätzlich sorgen individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz vor Glasbruch sowie eine Sperrfunktion für Anwendersicherheit. Die RS 232-Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung mittels der Laborsoftware labworldsoft®. Das Heizbad wird mittels Infrarotschnittstelle von der Bedieneinheit angesteuert.

Die im Lieferumfang enthaltene Vakuumpumpe VACSTAR digital ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 2 mbar. Gesteuert wird sie über den mitgelieferten Vakuumcontroller VC 10 lite. Dieser ermöglicht neben der Regelung des Umwälzkühlers auch eine manuelle Sollwert-Eingabe des Vakuums sowie die programmgesteuerte Funktion.

Der kompakte Umwälzkühler RC 2 lite mit starker 400 Watt Kälteleistung und kraftvoller Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist konzipiert für einfache Kühlaufgaben bis -10 °C. Der gut zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl stellt eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre hinweg sicher. Durch das natürliche Kältemittel R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens vorbereitet auf die Zukunft.
Weitere Suchbegriffe: 0010011975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.316,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.825,36*
€ 12.882,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.711,26*
€ 12.746,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.431,53*
€ 12.413,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.318,59*
€ 12.279,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.316,81*
€ 12.277,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.