Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUDA Ultracool UC 24 Umlaufkühler, F-Gas-Kältemittel, 400 V, 3/PE, 50 Hz & 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1440024
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
LAUDA Ultracool UC 24 Umlaufkühler
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz

Leistungsmerkmale:
Hocheffizienter Industrieumlaufkühler
LCD-Fernbedienung mit 5 m Kabel
Bedienung über Webserver möglich
Elektronische 2-Punkt Temperaturregelung
Schutzklasse IP 54 (für Außenaufstellung)
Industrielle Blockpumpe mit hohem Druck und hoher Förderleistung
Integrierter Wasserfilter
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Wassereintritt- und austrittsanschlüsse aus Edelstahl
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
Erfüllung der Energieeffizienz-Vorgaben der ÖkoDesign Richtlinie 2009/125/EC
Verflüssigerkühlung Luft

Enthaltene Optionen:
Mit Standfüssen (FT)

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: -10 ... 35 °C
Umgebungstemperaturbereich: -15 ... 50 °C
Temperaturkonstanz: 0,5 ± K
Füllvolumen max.: 35 L
Pumpe Druck max.: 4,2 bar (50 Hz), 6,6 bar (60 Hz)
Pumpe Druck nominal: 2,7 bar (50 Hz); 5,3 bar (60 Hz)
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 130 L/min (50 Hz); 167 L/min (60 Hz)
Pumpe Förderstrom nominal: 84,1 L/min
In / Outlet Anschlussgewinde (innen): Rp 1
Abmessungen (BxTxH): 720 x 910 x 1250 mm
Gewicht: 180 kg
Leistungsaufnahme max.: 8 kW
Schalldruckpegel: 64,7 dB(A)
Kältemittel Stufe 1: R-410A (GWP 2088); 2,200 kg; 4,6 t CO2-eq
SEPR: 5,63
Netzversorgung: 400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Netzstecker: ---

Kälteleistung:
25 °C; 34 kW (50 Hz); 34 kW (60 Hz)
20 °C; 30,9 kW (50 Hz); 30,9 kW (60 Hz)
15 °C; 28,1 kW (50 Hz); 28,1 kW (60 Hz)
10 °C; 24,3 kW (50 Hz); 24,3 kW (60 Hz)
5 °C; 20,8 kW (50 Hz); 20,8 kW (60 Hz)
0 °C; 17,3 kW (50 Hz); 17,3 kW (60 Hz)
-5 °C; 14,5 kW (50 Hz); 14,5 kW (60 Hz)
-10 °C; 12 kW (50 Hz); 12 kW (60 Hz)

Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, l003487
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.335,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.748,39*
€ 19.930,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.666,15*
€ 19.832,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.401,08*
€ 19.517,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.335,69*
€ 19.439,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.