Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEZER RACK F/ 3" BOXES, U360,U535&U725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440702
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     K0641-3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Rack für Ultratiefkühlschrank: CryoCube® F740-Serie (3 Fächer), Innova® U360, U535, 20 Boxen pro Gestell, 3 in/76 mm, Schublade, aluminium
- Rack für 76 mm/ 3-in Boxen
- Max. Boxgröße [mm]: 133 x 133
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (TxBxH) [mm]: 560 x 140 x 415 (22 x 5,5 x 16,3 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 20 (4 x 5)
- Material: Aluminium
- Für folgende Ultratiefkühlgeräte: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725-Serie (max. 18 Racks), CryoCube F740 series (Version mit drei Fächern; max. 18 Racks)
- Für folgende Ultratiefkühlgeräte: Innova U360 (max. 180 Boxen), Innova U535 (max. 240 Boxen), Innova U725 series (max. 360 Boxen), CryoCube F740 series (Version mit drei Fächern; max. 360 Boxen)
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.