Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEZER RACK F/4" BOXES, U360,U535&U725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440703
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     K0641-3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Rack für Ultratiefkühlschrank: CryoCube® F740-Serie (3 Fächer), Innova® U360, U535, 12 Boxen pro Gestell, 4 in/102 mm, Schublade, aluminium
- Rack für 102 mm/ 4-in Boxen
- Max. Boxgröße [mm]: 133 x 133
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (TxBxH) [mm]: 560 x 140 x 415 (22 x 5,5 x 16,3 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 12 (4 x 3)
- Material: Aluminium
- ULTFür folgende Ultratiefkühlgeräte: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725-series (max. 18 Racks), CryoCube F740 series (Version mit drei Fächern; max. 18 Racks)
- ULTFür folgende Ultratiefkühlgeräte: Innova U360 (max. 108 Boxen), Innova U535 (max. 144 Boxen),Innova U725series (max. 216 Boxen), CryoCube F740 series (Version mit drei Fächern; max. 216 Boxen)
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.