Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack für Ultratiefkühlgerät: U101, CryoCube® F101h, 3 in/76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440705
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     K0641-3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Rack für Ultratiefkühlschrank: Innova® U101, CryoCube® F101h, 6 Boxen pro Gestell, 3 in/76 mm, Schublade, aluminium
- Rack für 76 mm/ 3-in Boxen
- Max. Boxgröße [mm]: 133 x 133
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (TxBxH) [mm]: 285 x 141 x 295 (11,2 x 5,6 x 11,6 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 6 (3 x 2)
- Material: Aluminium
- ULTFür Ultratiefkühlgerät: Innova® U101/ CryoCube® F101h (max. 6 Racks)
- ULTFür Ultratiefkühlgerät: Innova® U101/ CryoCube® F101h (max. 36 Boxen)
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.