Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versafreeze VF 15040, Tiefkühlschrank 230 V, 50 Hz, Labor-Tiefkühlschrank mit zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1603689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L003341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
LAUDA Versafreeze VF 15040
Tiefkühlschrank 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Labor-Tiefkühlschrank mit zuverlässigem Monitoring und hocheffizienter Isolierungen für Langzeitlagerung und Qualitätssicherung
Komfortable 4,3" Touchscreen-Bedieneinheit mit digitaler Anzeige zum Eingeben und Abrufen aller sicherheitsrelevanten Werte
Grenzwerte für Über- und Untertemperatur-Alarm einstellbar
Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Sollwerte durch passwortgeschütztes Benutzermanagement
Elektronische Alarmanlage und potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an eine hausinterne Meldeanlage oder die zentrale Leittechnik (ZLT)
Aufrechterhaltung der Anzeige- und Alarmfunktionen auch bei Stromausfall (Akku-Pufferung).
Innenraum komplett aus Edelstahl Rostfrei
Ein Innenfach, mit einer Isoliertür gegen Kälteverlust geschützt
Zur Langzeitlagerung und Qualitätssicherung organischer Substanzen und anderer Materialien
Eingebauter Datenlogger für die Speicherung von Temperatur- und Alarmdaten
IIOT ready über leistungsstarke Ethernet-Schnittstelle
RS 485 Schnittstelle für problemlosen Datentransfer
Eine eng verlegte Kühlschlange sorgt für eine hohe Gefriergeschwindigkeit, exzellente Temperaturhomogenität und -konstanz im gesamten Nutzraum
Energieffiziente Kältetechnik reduziert die Wärmeabgabe an die Umgebung
Energiesparende, wartungsfreie Kälteanlage mit vollhermetischen Hochleistungskompressoren
Umweltgerechter und zukunftssicherer Betrieb mit natürliche Kältemittel
Die hochwertige Vakuumisolierung reduziert die Wandstärken und erzeugt hierdurch mehr Lagerraum bei gleicher Stellfläche
Zwei Durchführungen Innendurchmesser 13 mm serienmäßig, für die Einbringung von Kontrollfühlern, z B Typ Pt100
Magnet-Dichtungssystem verhindert zuverlässig das Anfrieren der Tür-/Deckeldichtungen
Unterbaufähig (kann problemlos in eine Laborzeile integriert werden) oder freistehend

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: -40 ... 0 °C
Umgebungstemperaturbereich: 15 ... 28 °C
Nutzraum: 129 L
Nutzraumabmessungen (BxTxH): 480 x 480 x 560 mm
Abmessungen (BxTxH): 904 x 776 x 865 mm
Gewicht: 128 kg
Abkühlzeit: von 20 °C auf -40 °C in 5 h
Antauzeit: von -40 °C auf 0 °C in 12 h
Energieverbrauch: 5 kWh/d bei -40 °C
Kältemittel Stufe 1: R-1270 (GWP 3), 0,145 kg, 0,0 t CO2-eq
Netzversorgung: 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, l003341
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.321,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.756,86*
€ 9.230,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.688,06*
€ 9.148,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.435,87*
€ 8.848,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.331,62*
€ 8.724,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.321,11*
€ 8.712,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.